{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 40,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114405 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197534903 | |
Réf. fabricant | 114405 4,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 4,5mm
Sur demande
Disponibilité
2 242 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
2,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 417 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
795 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
990 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
345 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
2,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Rouge | Bleu | Bleu | Sans |
Longueur totale L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 58 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Angle de pointe | 135 degré | 130 degré | 130 degré | 135 degré | 135 degré |