{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 10,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 12 mm | |
Longueur totale L | 34 mm | |
⌀ queue Ds | 1 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114405 1 | |
EAN / GTIN | 4045197534552 | |
Réf. fabricant | 114405 1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS-E N 1 mm
Sur demande
Disponibilité
582 article(s) en stock
2,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
358 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
3,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
538 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
8,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 34 | 26 | 34 |
Arrosage interne | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 12 | 6 | 12 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 10,5 | 4,5 | 10,5 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |