{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 63,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 7,7 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114405 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197535221 | |
Réf. fabricant | 114405 7,7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 7,7mm
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
7,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
9,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
542 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
9,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ queue Ds | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |