{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6,6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53,1 mm | |
Longueur des goujures Lc | 63 mm | |
Longueur totale L | 101 mm | |
⌀ queue Ds | 6,6 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114405 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197535115 | |
Réf. fabricant | 114405 6,6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 6,6mm
Sur demande
Disponibilité
259 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
4,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
150 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
6,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
701 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
7,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
6,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
|
|
⌀ nom. DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Longueur des goujures Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |