{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 9 mm | |
Longueur des goujures Lc | 12 mm | |
Longueur totale L | 49 mm | |
⌀ queue Ds | 2 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114470 2 | |
EAN / GTIN | 4045197019332 | |
Réf. fabricant | 114470 2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E H 2 mm
Sur demande
Disponibilité
478 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
4,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 401 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
4,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
3,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 082 article(s) en stock
2,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | rose | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 2 | 2 | 2 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type | H | FS | N |
Longueur des goujures Lc | 12 | 12 | 24 |
⌀ queue Ds | 2 | 2 | 2 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |