{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 0,9 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 9,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 11 mm | |
Longueur totale L | 32 mm | |
⌀ queue Ds | 0,9 mm | |
Avance f à copeaux longs dans l'alu/les plastiques | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114200 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197015174 | |
Réf. fabricant | 114200 0,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS W 0,9 mm
Sur demande
Disponibilité
167 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
4,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
3,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
537 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
2,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
163 article(s) en stock
1,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 130 | 118 | 118 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 11 | 11 | 11 |
⌀ queue Ds | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |