FIRST AID Wall varusteltu, siirrettävä DE

Tuote nro.: 978010 DE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Wall
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9
Leveys 600 mm
Syvyys 750 mm
Korkeus 2 067 mm
Hyötyleveys 600 mm
Pyörän ⌀ 125 mm
Kantavuus 75 kg
Paino 69 kg
Tuotetyyppi Ensiapuasema

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 978010 DE
EAN / GTIN 4062406755454
Valmistajan numero 978010 DE

Kuvaus

Malli:

Täydellinen mobiilisarja ensiapuvalikoimien luovutukseen. Erittäin stabiili, kaksiseinäinen pylväs teräspeltiä, molemmin puolin käytettävät reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Tuleva antrasiitti pohjalevy mahdollistaa helpon asennuksen ja siirtämisen. 4 kääntyvää pyörää, ø 125 mm, kahdessa seisontajarru.
Mukana ensiapuvalikoima nro 978051 koko DE

Toimituksen sisältö:

UNI Wall siirrettävä nro 955451 koko M; UNI Wallin merkintäosa nro 955453 koko GREEN; UNI Line -kuva nro 955474 koko FIRSTAID.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitti RAL 7016. Ei määritettävissä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin