Merkintäosa UNI Wall M YELLOW

Tuote nro.: 955453 YELLOW
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Wall
Korkeus 220 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 103 mm
Väri Keltainen RAL 1021
Tuotetyyppi Merkintäosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955453 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584603

Kuvaus

Malli:

Teräslevystä valmistettu merkintäosa asennettavaksi UNI Wall -seinään nro 955450 ja nro 955451 ja ESD CLEANING Wall -seinään nro 972890 koko M.

Pintakäsittely:

Kaikki värit jauhemaalattuja.

Ohje:

Sopivat kuvat (eri käyttötarkoitukset) merkintäosaan löytyvät numerolla 955474.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin