Pyöräsarja UNI Line -tuotteelle, 4-osainen 1

Tuote nro.: 955459 1
Aseta hinta 4 kpl (18,00 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Tower; Wall; Z-Tower; Cleaning Tower
Korkeus 150 mm
Korkeus 150 mm
Pyörän ⌀ 125 mm
Kantavuus / kappale 200 kg
Tuotetyyppi Pyörä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955459 1
EAN / GTIN 4062406584702
Valmistajan numero 955459 1

Kuvaus

Malli:

Pyörät, ⌀ 125 mm. Ihanteellinen myös epätasaiselle pinnalle. Kietoutumissuoja estää pyörien jumittumisen. Optimaalinen liikkuvuus laadukkaiden kuulalaakerien ansiosta. Kulutuspinta jälkiä jättämätöntä polyuretaania, minimaalinen vierintävastus ja hiljainen ääni. Kantavuus pyörää kohti 200 kg. Maksimaalinen kantavuus neljää pyörää käytettäessä: 600 kg.

Toimituksen sisältö:

2 kääntyvää ja 2 kääntyvää ja pysäyttävää pyörää, joissa suuntalukitus ja pyörälukitus. Sisältää kiinnitysmateriaalin.

Pintakäsittely:

Sinkitty, ei määritettävissä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin