{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 | |
Korkeudensäätö portaittain | 37 | |
Sarja | Tower | |
Korkeus | 1 920 mm | |
Leveys | 720 mm | |
Syvyys | 750 mm | |
Hyötyleveys | 540 mm | |
Hyötysyvyys | 2 ×255 mm | |
Kantavuus | 150 kg | |
Paino | 85 kg | |
Tuotetyyppi | Reikälevytorni |
Tuotekoodi | 955461 M | |
EAN / GTIN | 4062406584689 | |
Valmistajan numero | 955461 M |