Pidinsarja teräskoukut, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 955850 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
744 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 1
Koukun materiaali teräs
Tuotetyyppi Reikäseinäpidikevalikoima

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955850 1
EAN / GTIN 4062406198046
Valmistajan numero 955850 1

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Sisältö:

3 × työkalunpidin 45° nro 955505 koko 30
4 × työkalunpidin 45° nro 955505 koko 50
2 × työkalunpidin 45° nro 955505 koko 100
2 × työkalunpidin kaksinkertainen 45° nro 955520 koko 50
4 × työkalunpidin kaksinkertainen 45° nro 955540 koko 50
2 × työkalunpidin kaksinkertainen 45° nro 955540 koko 100
2 × työkalunpidin 90° nro 955560 koko 30
2 × työkalunpidin 90° nro 955560 koko 50
2 × pihtiteline, suora, nro 955585, koko 60
1 × yleispidin 45° nro 955590 koko 75
1 × yleispidin 90° nro 955600 koko 30×25
1 × työkaluklipsi nro 955655 koko 20
1 × työkaluklipsi kaksinkertainen nro 955660 koko 10/10
1 × työkaluklipsi kaksinkertainen nro 955660 koko 15/15

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin