Kertakäyttökäsinesarja, Käsineen koko: 8

Tuote nro.: 094785 8
Aseta hinta 100 kpl (0,09 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 171 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374; Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
EN 374 Typ B (KPT)
Kemikaalinkestävyys KPT
Materiaali Nitriili
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374; Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti
Rungon materiaali Nitril
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Paksuus 0,07 mm
Pituus 240 mm
Sisältö 100
Paino 3,8 g
Väri musta
Käyttöalue Tarkkuus
Käsineen koko 8
AQL 1,5
Käyttö kertakäyttöinen
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kertakäyttökäsine
Tuotetyyppi Kertakäyttökäsine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094785 8
EAN / GTIN 4045197974815
Valmistajan numero 094785 8

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttöinen nitriilikäsine, kuvioidut sormenpäät. Puuteriton. AQL 1,5 (EN 374-2). Annostelupakkaus 100 kpl.
Kertakäyttökäsinesarja annostelulaatikossa. Luokka III.

Standardi:

Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin