FIRST AID Wall varusteltu, siirrettävä AT

Tuote nro.: 978010 AT
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Wall
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9
Leveys 600 mm
Syvyys 750 mm
Korkeus 2 067 mm
Hyötyleveys 600 mm
Pyörän ⌀ 125 mm
Kantavuus 75 kg
Paino 69 kg
Tuotetyyppi Ensiapuasema

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 978010 AT
EAN / GTIN 4062406755461

Kuvaus

Malli:

Täydellinen mobiilisarja ensiapuvalikoimien luovutukseen. Erittäin stabiili, kaksiseinäinen pylväs teräspeltiä, molemmin puolin käytettävät reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Tuleva antrasiitti pohjalevy mahdollistaa helpon asennuksen ja siirtämisen. 4 kääntyvää pyörää, ø 125 mm, kahdessa seisontajarru.
Mukana ensiapuvalikoima nro 978051 koko AT

Toimituksen sisältö:

UNI Wall siirrettävä nro 955451 koko M; UNI Wallin merkintäosa nro 955453 koko GREEN; UNI Line -kuva nro 955474 koko FIRSTAID.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitti RAL 7016. Ei määritettävissä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin