Muoviankkuri- ja ruuvisarja 4

Tuote nro.: 955824 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
299 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Syvyys 12 mm
    Ruuvien ⌀ 5 mm
    Ruuvin pituus 20 mm
    Tuotetyyppi Kiinnitysmateriaali

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 955824 4
    EAN / GTIN 406240667025
    Valmistajan numero 955824 4

    Kuvaus

    Malli:

    Reikäseiniin kiinnitettävä muoviankkuri. Reikäseinä ei vahingoitu kiinnitettäessä, ankkurin voin poistaa taas jälkiä jättämättä. Yksilölliset ruuvausmahdollisuudet: reikäseiniin yhteensopimattomien esineiden kiinnitys mahdollista. Ankkurin tukipinta: 1G×1G.

    Toimituksen sisältö:

    4 kappaleen sarja, jossa on 4 ruuvia

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin