Easyfix säästörullan pidike 3

Tuote nro.: 955798 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Korkeus 185 mm
Leveys 193 mm
Syvyys 217 mm
Hyötyleveys 168 mm
Teräslangan ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Vararullien pidikkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955798 3
EAN / GTIN 4062406573577
Valmistajan numero 955798 3

Kuvaus

Malli:

Säästörullan pidike muovia, alumiininen kappale (koko 3 ja 5) sangan ø 6 mm. Sangan syvyyttä voidaan säätää, niin että erilaisten samankokoisten säästörullien kiinnittäminen on mahdollista.
Pienimmän laatikon mitat: 205 × 205 mm, isoimman laatikon mitat: 312 × 312 mm. (Peruslaatikkokoko: GARANT / VSM rullat, 56 mm leveät).
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.
Sopiva 3 rullalle.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin