Easyfix-ruuvitaltanpidin 3

Tuote nro.: 955670 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 793 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnityspaikkojen määrä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Pidikkeiden etäisyys (keskeltä keskelle) 21 mm
Läpireiän ⌀ 6 mm
Köcher-porrasreiän ⌀ (suurin kahvan ⌀) 18
Kiinnityspaikkojen määrä 3
Ruuvinvääntimille, koot 0 − 1
Pohjalevyn materiaali muovi
Koukun materiaali muovi
Pohjalevyn tyyppi kaksiosainen
Tuotetyyppi Ruuvitaltanpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955670 3
EAN / GTIN 4062406197513
Valmistajan numero 955670 3

Kuvaus

Malli:

Selkeä ja suojaava ruuvinvääntimien säilytys. Helppo poimia ja ripustaa rinnakkaisten syvennysten mukaan.
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin