Easyfix-muovilaatikko, matala 147 mm

Tuote nro.: 955780 147
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
500 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Easyfix
    Korkeus 76 mm
    Leveys 147 mm
    Syvyys 100 mm
    Hyötykorkeus 38 mm
    Tuotetyyppi Pienosarasiat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 955780 147
    EAN / GTIN 4062406197889
    Valmistajan numero 955780 147

    Kuvaus

    Malli:

    Matala muovikotelo pienosien säilytykseen.
    Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

    Sopii:

    Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

    Toimituksen sisältö:

    Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin