Easyfix-akkuruuvinväänninteline, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 955745 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 897 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
sisä-⌀ 61 mm
Tuotetyyppi Akkuruuvinvääntimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955745 1
EAN / GTIN 4062406197810
Valmistajan numero 955745 1

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Monet markkinoilla olevista teollisuuskäyttöön tarkoitetuista akkuruuvaimista.
Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin