Easyfix-työkalunpidin 45° 30 mm

Tuote nro.: 955505 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,96 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    3,30 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
14 068 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötysyvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Hyötysyvyys 30 mm
Teräslangan ⌀ 4 mm
Pohjalevyn materiaali muovi
Langan materiaali teräs
Pohjalevyn tyyppi yksiosainen
Koukkumuoto Yksittäiskoukku 45°
Tuotetyyppi Reikäseinäkoukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955505 30
EAN / GTIN 4062406194857
Valmistajan numero 955505 30

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin