Vararullien pidikkeet, ⌀ 6 mm, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 955798 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
122 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 185 mm
Leveys 82 mm
Syvyys 217 mm
Hyötyleveys 56 mm
Teräslangan ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Vararullien pidikkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955798 1
EAN / GTIN 4062406573560
Valmistajan numero 955798 1

Kuvaus

Malli:

Säästörullan pidike muovia, alumiininen kappale (koko 3 ja 5) sangan ø 6 mm. Sangan syvyyttä voidaan säätää, niin että erilaisten samankokoisten säästörullien kiinnittäminen on mahdollista.
Pienimmän laatikon mitat: 205 × 205 mm, isoimman laatikon mitat: 312 × 312 mm. (Peruslaatikkokoko: GARANT / VSM rullat, 56 mm leveät).
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.
Sopiva 1 rullalle.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin