Easyfix-hylsyavainsarjapitimet, Pitimet: 1/4tuuma

Tuote nro.: 955685 1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
207 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pitimet (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Kiinnityspaikkojen määrä 24
sopii hylsyavaimelle 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Hylsyavaimen pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955685 1/4
EAN / GTIN 4062406197605
Valmistajan numero 955685 1/4

Kuvaus

Malli:

Ylimääräinen kuusiohylsykiinnitin liitettäväksi kuusiohylsyn pitimeen. (Kiinnittimen lukumäärä, katso kulloinenkin koko).
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin