Easyfix-hylsyavainsarjapitimet 3/8 tuuma

Tuote nro.: 955685 3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
225 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Kiinnityspaikkojen määrä 20
sopii hylsyavaimelle 3/8 tuuma
Tuotetyyppi Hylsyavaimen pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955685 3/8
EAN / GTIN 4062406197599

Kuvaus

Malli:

Ylimääräinen kuusiohylsykiinnitin liitettäväksi kuusiohylsyn pitimeen. (Kiinnittimen lukumäärä, katso kulloinenkin koko).
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..