Easyfix-työkaluklipsi 10 mm

Tuote nro.: 955655 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,37 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    3,65 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 214 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pinteen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Pinteen ⌀ 10 mm
Puristimien lukumäärä/pohjalevy 1
Puristusvälin ⌀ 10 mm - 15 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955655 10
EAN / GTIN 4062406197070
Valmistajan numero 955655 10

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Ohje:

Ripustettavissa ilman pohjalevyä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin