Easyfix-työkaluklipsi 15 mm

Tuote nro.: 955655 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,57 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    3,81 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 873 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pinteen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Easyfix
    Pinteen ⌀ 15 mm
    Puristimien lukumäärä/pohjalevy 1
    Puristusvälin ⌀ 15 mm - 20 mm
    Tuotetyyppi Kiinnityspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 955655 15
    EAN / GTIN 4062406197094
    Valmistajan numero 955655 15

    Kuvaus

    Malli:

    Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

    Sopii:

    Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

    Ohje:

    Ripustettavissa ilman pohjalevyä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin