Avoimet Multifix-säilytyslokerot 2000/AA1

Tuote nro.: 928230 2000/AA1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) / tyypp Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Työasema; Multifix
Pituus 2 000 mm
Leveys 1 940 mm
Hyötyleveys 1 934 mm
Korkeus 90 mm
Avosäilytyslokeron korkeus 65 mm
Avosäilytyslokeron leveys 130 mm
Avosäilytyslokeron syvyys 100 mm
Kaltevuuskulma 0 astetta; 20 astetta; 30 astetta
Rasioiden määrä 14
Kotelon tyyppi AA1
Avosäilytyslaatikon väri antrasiitti
Sopii tyyppiin AA1
Kantavuus 50 kg
Paino 6,8 kg
Tuotetyyppi Lokerolista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928230 2000/AA1
EAN / GTIN 4062406113704
Valmistajan numero 928230 2000/AA1

Kuvaus

Malli:

Multifix-kisko kuten numerossa 928201, sisältää GARANT-avosäilytyslokerot nro 963301.

Sopii:

Tukipylväät nro 928010, materiaalivaunu nro 918590, reikäseinä yhdessä Easyfix-pohjalevyn nro 955820 koko 2 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin