{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Leveys b | 33 mm | |
Korkeus h | 24 mm | |
Kestokuormitus | 100 Nm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Hammasluku | 60 | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | |
Räikkä, jossa poistonuppi | ei | |
Tuotetyyppi | Räikkä |
Tuotekoodi | 657600 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754034529 | |
Valmistajan numero | 58250010 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin, tyyppi-Vääntönelikulma: 1-1/2tuuma
pyynnöstä
Varastossa
415 kappaletta varastossa
103,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
469 kappaletta varastossa
99,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
291 kappaletta varastossa
69,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Leveys b | 33 mm | 32 mm | 35 mm |
Korkeus h | 24 mm | 16,4 mm | 22,5 mm |
Räikkä, jossa poistonuppi | ei | kyllä | ei |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | kyllä | kyllä |
Pistomitta S | 17,5 mm | 28 mm | 17,5 mm |
Hammasluku | 60 | 48 | 52 |