{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Leveys b | 32 mm | |
Korkeus h | 16,4 mm | |
Kestokuormitus | 135 Nm | |
Pistomitta S | 28 mm | |
Hammasluku | 48 | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | |
Räikkä, jossa poistonuppi | kyllä | |
Tuotetyyppi | Räikkä |
Tuotekoodi | 657582 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406277291 | |
Valmistajan numero | 657582 1-1/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin, tyyppi-Vääntönelikulma: 1-1/2tuuma
pyynnöstä
Varastossa
573 kappaletta varastossa
99,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
349 kappaletta varastossa
69,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 32 mm | 35 mm |
Korkeus h | 16,4 mm | 22,5 mm |
Räikkä, jossa poistonuppi | kyllä | ei |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | kyllä |
Pistomitta S | 28 mm | 17,5 mm |
Hammasluku | 48 | 52 |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |