Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin 1-3/8 tuuma

Tuote nro.: 657582 1-3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
302 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi-Vääntönelikulma (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää
  • Vääntönelikulma: 3/8
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Leveys b 32 mm
Korkeus h 16,4 mm
Kestokuormitus 135 Nm
Pistomitta S 28 mm
Hammasluku 48
Vaihtovarsi 9×12 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Suunnanvaihtimellinen räikkä, kyllä
Räikkä, jossa poistonuppi kyllä
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657582 1-3/8
EAN / GTIN 4062406277284
Valmistajan numero 657582 1-3/8

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.
Erittäin kompakti räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin ja poistonuppi.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Ohje:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!
Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin  1-3/8 tuuma

Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin 1-3/8 tuuma

pyynnöstä
Varastossa
302 kappaletta varastossa
96,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa
67,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vääntönelikulma 3/8 3/8
Vaihtovarsi 9×12 9×12
Korkeus h 16,4 22,5
Suunnanvaihtimellinen räikkä, kyllä kyllä
Pistomitta S 28 17,5
Hammasluku 48 52
Tuotetyyppi Räikkä Räikkä

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin