{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
Leveys b | 39 mm | |
Korkeus h | 20,5 mm | |
Kestokuormitus | 450 Nm | |
Pistomitta S | 34 mm | |
Hammasluku | 48 | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | |
Räikkä, jossa poistonuppi | kyllä | |
Tuotetyyppi | Räikkä |
Tuotekoodi | 657582 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406625894 | |
Valmistajan numero | 657582 2-3/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin 2-3/4 tuuma
pyynnöstä
Varastossa
229 kappaletta varastossa
128,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
229 kappaletta varastossa
86,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 39 | 43 |
Kestokuormitus | 450 | 450 |
Vaihtovarsi | 14×18 | 14×18 |
Korkeus h | 20,5 | 29 |
Räikkä, jossa poistonuppi | kyllä | ei |
Hammasluku | 48 | 52 |
Tuotetyyppi | Räikkä | Räikkä |