{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Leveys b | 24 mm | |
Korkeus h | 13,8 mm | |
Sarja | 735 | |
Kestokuormitus | 42 Nm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Hammasluku | 60 | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | |
Räikkä, jossa poistonuppi | ei | |
Tuotetyyppi | Räikkä |
Tuotekoodi | 657600 1-1/4F | |
EAN / GTIN | 4018754334735 | |
Valmistajan numero | 58250004 | |
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |