Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin, tyyppi-Vääntönelikulma: 3-3/4HDtuuma

Tuote nro.: 657600 3-3/4HD
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi-Vääntönelikulma (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää
  • Vääntönelikulma: 3/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
Leveys b 61 mm
Korkeus h 35 mm
Sarja 735/65
Kestokuormitus 650 Nm
Pistomitta S 55 mm
Hammasluku 60
Vaihtovarsi 22×28 mm
Suunnanvaihtimellinen räikkä, kyllä
Räikkä, jossa poistonuppi ei
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657600 3-3/4HD
EAN / GTIN 4018754243785
Valmistajan numero 58251065

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.
Räikkäpää suunnanvaihtimella.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Ohje:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!
Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin