{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Leveys b | 43 mm | |
Korkeus h | 26 mm | |
Kestokuormitus | 300 Nm | |
Pistomitta S | 25 mm | |
Hammasluku | 60 | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | |
Räikkä, jossa poistonuppi | ei | |
Tuotetyyppi | Räikkä |
Tuotekoodi | 657600 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754034536 | |
Valmistajan numero | 58250020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin, tyyppi-Vääntönelikulma: 2-1/2tuuma
pyynnöstä
Varastossa
667 kappaletta varastossa
106,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
907 kappaletta varastossa
106,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
569 kappaletta varastossa
76,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Leveys b | 43 mm | 39 mm | 43 mm |
Kestokuormitus | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Korkeus h | 26 mm | 20,5 mm | 29 mm |
Pistomitta S | 25 mm | 34 mm | 25 mm |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Räikkä | Räikkä | Räikkä |