{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Leveys b | 43 mm | |
Korkeus h | 29 mm | |
Kestokuormitus | 340 Nm | |
Pistomitta S | 25 mm | |
Hammasluku | 52 | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | |
Räikkä, jossa poistonuppi | ei | |
Tuotetyyppi | Räikkä |
Tuotekoodi | 657630 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406278359 | |
Valmistajan numero | 657630 2-1/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Räikkäpää 2-1/2 tuuma
pyynnöstä
Varastossa
355 kappaletta varastossa
75,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 398 kappaletta varastossa
105,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 |
Vaihtovarsi | 14×18 | 14×18 |
Korkeus h | 29 | 20,5 |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | kyllä |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Räikkä | Räikkä |