{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
Leveys b | 50 mm | |
Korkeus h | 32 mm | |
Kestokuormitus | 400 Nm | |
Pistomitta S | 25 mm | |
Hammasluku | 60 | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | |
Räikkä, jossa poistonuppi | ei | |
Tuotetyyppi | Räikkä |
Tuotekoodi | 657600 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4018754034543 | |
Valmistajan numero | 58250040 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin 2-3/4 tuuma
pyynnöstä
Varastossa
205 kappaletta varastossa
154,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa
86,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
231 kappaletta varastossa
127,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Leveys b | 50 | 43 | 39 |
Vaihtovarsi | 14×18 | 14×18 | 14×18 |
Korkeus h | 32 | 29 | 20,5 |
Hammasluku | 60 | 52 | 48 |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Räikkä | Räikkä | Räikkä |