{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Leveys b | 33 mm | |
Korkeus h | 24 mm | |
Kestokuormitus | 80 Nm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Hammasluku | 60 | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | |
Räikkä, jossa poistonuppi | ei | |
Tuotetyyppi | Räikkä |
Tuotekoodi | 657600 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754034512 | |
Valmistajan numero | 58250005 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin, tyyppi-Vääntönelikulma: 1-3/8tuuma
pyynnöstä
Varastossa
361 kappaletta varastossa
99,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
96,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
67,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Kestokuormitus | 80 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | 9×12 mm | 9×12 mm |
Korkeus h | 24 mm | 16,4 mm | 22,5 mm |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | kyllä | kyllä |
Pistomitta S | 17,5 mm | 28 mm | 17,5 mm |
Tuotetyyppi | Räikkä | Räikkä | Räikkä |