{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 20 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 27,2 mm | |
Pituus | 42 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. | |
Pinta | krominiklattu | |
AS-Drive-profiili | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642100 20 | |
EAN / GTIN | 4018754005284 | |
Valmistajan numero | 03010020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
11,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
461 kappaletta varastossa
5,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
227 kappaletta varastossa
12,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
402 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 27,2 mm | 27,8 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 42 mm | 39 mm | 77 mm | 38 mm |
Avainkoko | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |