12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa 16 mm

Tuote nro.: 642100 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 16 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Standardi DIN 3124
⌀ poistopuolella 22,4 mm
Pituus 38 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine Kestävää HPQ®-terästä.
Pinta krominiklattu
AS-Drive-profiili kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 642100 16
EAN / GTIN 4018754005246
Valmistajan numero 03010016

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma DIN 3120.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvin kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistelty. AS-Drive-profiili.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa  16 mm

12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa 16 mm

pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
9,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 815 kappaletta varastossa
4,22 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 229 kappaletta varastossa
11,62 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 011 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
754 kappaletta varastossa
18,11 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 22,4 mm 22,9 mm 22,9 mm 22,6 mm 22,5 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 1/2 tuuma 1/2 tuuma 1/2 tuuma 1/2 tuuma 1/2 tuuma
Pituus 38 mm 38 mm 77 mm 38 mm 77 mm
Avainkoko 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Raaka-aine Kestävää HPQ®-terästä. kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin