12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa 30 mm

Tuote nro.: 642100 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 30 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Standardi DIN 3124
⌀ poistopuolella 39,7 mm
Pituus 45 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine Kestävää HPQ®-terästä.
Pinta krominiklattu
AS-Drive-profiili kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 642100 30
EAN / GTIN 4018754005383
Valmistajan numero 03010030

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma DIN 3120.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvin kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistelty. AS-Drive-profiili.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa  30 mm

12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa 30 mm

pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa
17,02 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 647 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 157 kappaletta varastossa
16,79 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
578 kappaletta varastossa
21,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
11,67 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 39,7 mm 39,8 mm 39,8 mm 39,8 mm 39,8 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 1/2 tuuma 1/2 tuuma 1/2 tuuma 1/2 tuuma 1/2 tuuma
Pituus 45 mm 44 mm 77 mm 77 mm 44 mm
Avainkoko 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Raaka-aine Kestävää HPQ®-terästä. kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin