{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 27 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 36,2 mm | |
Pituus | 45 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. | |
Pinta | krominiklattu | |
AS-Drive-profiili | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642100 27 | |
EAN / GTIN | 4018754005352 | |
Valmistajan numero | 03010027 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa 27 mm
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
15,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
920 kappaletta varastossa
15,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 36,2 | 36 |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 |
Pituus | 45 | 77 |
Avainkoko | 27 | 27 |
Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |