{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 36 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 48 mm | |
Pituus | 52 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. | |
Pinta | krominiklattu | |
AS-Drive-profiili | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642100 36 | |
EAN / GTIN | 4018754283668 | |
Valmistajan numero | 03010036 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa 36 mm
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
24,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
778 kappaletta varastossa
13,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
16,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 48 mm | 48 mm | 52 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1 tuuma |
Pituus | 52 mm | 50 mm | 65 mm |
Standardi | DIN 3124 | DIN 3124 | |
Avainkoko | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |