{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 28 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 37,4 mm | |
Pituus | 45 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. | |
Pinta | krominiklattu | |
AS-Drive-profiili | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642100 28 | |
EAN / GTIN | 4018754005369 | |
Valmistajan numero | 03010028 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa 28 mm
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
17,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
270 kappaletta varastossa
16,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa
12,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 37,4 | 37,5 | 37,5 |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Pituus | 45 | 77 | 44 |
Avainkoko | 28 | 28 | 28 |
Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |