{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 20 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 27,8 mm | |
Pituus | 77 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642520 20 | |
EAN / GTIN | 4045197542816 | |
Valmistajan numero | 642520 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
198 kappaletta varastossa
12,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
425 kappaletta varastossa
5,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
360 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 27,8 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 77 mm | 39 mm | 38 mm |
Avainkoko | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |