{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 28 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 37,5 mm | |
Pituus | 77 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642520 28 | |
EAN / GTIN | 4045197542878 | |
Valmistajan numero | 642520 28 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 28mm
pyynnöstä
Varastossa
254 kappaletta varastossa
16,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
166 kappaletta varastossa
13,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 37,5 mm | 37,5 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 77 mm | 44 mm |
Avainkoko | 28 mm | 28 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |