{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 15 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 21,6 mm | |
Pituus | 77 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642520 15 | |
EAN / GTIN | 4045197542762 | |
Valmistajan numero | 642520 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 15mm
pyynnöstä
Varastossa
712 kappaletta varastossa
11,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
985 kappaletta varastossa
4,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
405 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
421 kappaletta varastossa
18,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 21,6 mm | 21,6 mm | 21,4 mm | 21,3 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 77 mm | 38 mm | 38 mm | 77 mm |
Avainkoko | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |