12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 23mm

Tuote nro.: 642520 23
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
287 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 23 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
⌀ poistopuolella 31,1 mm
Pituus 77 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 642520 23
EAN / GTIN 4045197542847
Valmistajan numero 642520 23
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma DIN 3120.

Standardi:

DIN 3124-L

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

GARANT ja HOLEX pitkiä 12-kulmaisia hylsyavaimia saatavilla myös tuumakokoina (GARANT: nro 642532; HOLEX: nro 642522).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin