6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa 4,5 mm

Tuote nro.: 631029 4,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
907 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 4,5 mm
    Vääntönelikulma 1/4 tuuma
    ⌀ poistopuolella 7,4 mm
    Pituus 25 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Pinta kromattu
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 631029 4,5
    EAN / GTIN 4062406060411
    Valmistajan numero 631029 4,5

    Kuvaus

    Malli:

    Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
    Tiukkatoleranssiset avainkoot HT-Drive-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita. Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa.
    Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

    Standardi:

    DIN 3124-S

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Ohje:

    GARANT ja HOLEX 6-kulmaiset vaihtoholkit, myös tuumakoot, saatavissa eShopistamme (GARANT: nro 631032; HOLEX: nro 631022).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa  4,5 mm

    6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa 4,5 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    907 kappaletta varastossa
    4,26 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    1 730 kappaletta varastossa
    2,71 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    ⌀ poistopuolella 7,4 7,3
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain
    Vääntönelikulma 1/4 1/4
    Pituus 25 25
    Avainkoko 4,5 4,5
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
    Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin