{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 4,5 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 7,3 mm | |
Pituus | 23 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631000 4,5 | |
EAN / GTIN | 4018754000135 | |
Valmistajan numero | 01010045 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 4,5mm
pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 442 kappaletta varastossa
2,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 273 kappaletta varastossa
3,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 717 kappaletta varastossa
4,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 23 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm |
Avainkoko | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |