6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 6mm

Tuote nro.: 631000 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Raaka-aine: Kestävää HPQ®-terästä.

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 6 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
⌀ poistopuolella 9,2 mm
Pituus 23 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Raaka-aine Kestävää HPQ®-terästä.
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631000 6
EAN / GTIN 4018754000029
Valmistajan numero 01010006

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvin kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Pyöristetty pinta, AS-Drive-profiili.
Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Standardi:

DIN 3124-S

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 6mm

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 6mm

pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 246 kappaletta varastossa
2,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 279 kappaletta varastossa
3,77 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 110 kappaletta varastossa
10,01 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 421 kappaletta varastossa
4,22 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
460 kappaletta varastossa
3,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
13,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 9,2 mm 9,2 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit 6-kulmainen holkkiavain Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive 6-kulmaiset vaihtoholkit 6-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma
Pituus 23 mm 25 mm 24,8 mm 50 mm 25 mm 25 mm 50 mm
Avainkoko 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin