{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Osien määrä | 19 | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain | 3,5-13 mm | |
Pituus | 227 mm | |
Leveys | 131 mm | |
Korkeus | 57 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 630166 6 | |
EAN / GTIN | 4018754261512 | |
Valmistajan numero | 96011124 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 19 osaa, Tyyppi: 6
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
258,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
561 kappaletta varastossa
197,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
861 kappaletta varastossa
78,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 508 kappaletta varastossa
93,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Leveys | 131 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Korkeus | 57 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Pituus | 227 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain | 3,5-13 mm | 3,5-13 mm | 4-13 mm | 4-13 mm |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain |