Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 17 osaa, Tyyppi: 6

Tuote nro.: 630168 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
1 390 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 17
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 4-13 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 257 mm
Leveys 149 mm
Korkeus 47 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630168 6
EAN / GTIN 4062406230180
Valmistajan numero 630168 6

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 12 kpl nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
T-väännin: 1 kpl kuten nro 633029 koko 116
Käsikahva: 1 kpl nro 632840 koko 150
Jatkokappaleet: 1 kpl nro 632420 koko 150
Murrosnivel: 1 kpl nro 633520 koko 1/4
Räikkä: 1 kpl nro 632090 koko 1/4
Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 17 osaa, Tyyppi: 6

Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 17 osaa, Tyyppi: 6

pyynnöstä
Varastossa
1 390 kappaletta varastossa
93,84 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
518 kappaletta varastossa
197,23 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
530 kappaletta varastossa
148,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
822 kappaletta varastossa
78,66 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma
Leveys 149 mm 147 mm 147 mm 149 mm
Korkeus 47 mm 45 mm 45 mm 47 mm
Pituus 257 mm 257 mm 257 mm 257 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 4-13 mm 3,5-13 mm 4-13 mm 4-13 mm
Tuotetyyppi Holkkiavain Holkkiavain Holkkiavain Holkkiavain

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin